Charger for cordless LED work lamp Sound
Charger for cordless LED work lamp Sound
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. nominell spenning | 100 / 240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Kabellengde | 1000 mm |
Koblingstype | USB |
Pluggtype | C |