Charger for cordless LED work lamp Sound
Charger for cordless LED work lamp Sound
Ürün no. 0827981801
EAN 4061975594464
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. nominal voltaj | 100 / 240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Kablo uzunluğu | 1000 mm |
Bağlantı tipi | USB, mini DC |
Fiş tipi | C |