Charger for cordless LED work lamp Sound
Charger for cordless LED work lamp Sound
Cikksz. 0827981801
EAN 4061975594464
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. névleges feszültség | 100 / 240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Kábelhossz | 1000 mm |
Csatlakozótípus | USB, mini DC |
Dugasz típusa | C |