Charger for Fein AMM ALG 80
Charger for Fein AMM ALG 80
Ürün no. 5700512002
EAN 4065746078337
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Giriş voltajı | 220 V |
Uygun bataryalar | LI 12 Volt, LI 18 Volt |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Maks. şarj akımı | 8 A |
Kablo uzunluğu | 2 m |
Uzunluk | 16 cm |
Genişlik | 10 cm |
Yükseklik | 9 cm |
Maks. çıkış voltajı | 21 V |
Maks. frekans | 60 Hz |
Min. frekans | 50 Hz |
Güç çıkışı | 240 W |
Maks. giriş voltajı | 230 V |
Maks. sıcaklık koşulları | 45 °C |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 700,000 g |
Fiş tipi | C |
WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma) | 5 |
Nominal voltaj | 18 V |
Çıkış voltajı | 5 V |