Charger for Fein AMM ALG 80
Charger for Fein AMM ALG 80
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão de entrada | 220 V |
Baterias adequadas | LI 12 V |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Corrente de carga máx. | 8 A |
Comprimento do cabo | 2 m |
Comprimento | 16 cm |
Largura | 10 cm |
Altura | 9 cm |
Tensão máx. de saída | 21 V |
Frequência máx. | 60 Hz |
Frequência mín. | 50 Hz |
Potência de saída | 240 W |
Tensão máx. de entrada | 230 V |
Condições de temperatura máx. | 45 °C |
Peso unitário | 700 g |
Tipo de ficha | C |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 5 |
Tensão nominal | 18 V |
Tensão de saída | 5 V |