Charger for Fein AMM ALG 80
Charger for Fein AMM ALG 80
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inngangsspenning | 220 V |
Egnede batterier | LI 12 volt |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Maks. ladestrøm | 8 A |
Kabellengde | 2 m |
Lengde | 16 cm |
Bredde | 10 cm |
Høyde | 9 cm |