Charger for Fein AMM ALG 80
Charger for Fein AMM ALG 80
Cikksz. 5700512002
EAN 4065746078337
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Bemeneti feszültség | 220 V |
Megfelelő akkumulátorok | LI 12 V, LI 18 V |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Max. töltőáram | 8 A |
Kábelhossz | 2 m |
Hosszúság | 16 cm |
Szélesség | 10 cm |
Magasság | 9 cm |
Max. kimeneti feszültség | 21 V |
Max. frekvencia | 60 Hz |
Min. frekvencia | 50 Hz |
Teljesítményleadás | 240 W |
Max. bemeneti feszültség | 230 V |
Max. hőmérsékleti feltételek | 45 °C |
Terméktömeg (darabonként) | 700,000 g |
Dugasz típusa | C |
WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele) | 5 |
Névleges feszültség | 18 V |
Kimeneti feszültség | 5 V |