Charger for Fein AMM ALG 80
Charger for Fein AMM ALG 80
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Vstupní napětí | 220 V |
Vhodné baterie a akumulátory | Li 12 V |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Max. nabíjecí proud | 8 A |
Délka kabelu | 2 m |
Délka | 16 cm |
Šířka | 10 cm |
Výška | 9 cm |