Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Charger Husqvarna 36 V for K 540i

Charger Husqvarna 36 V for K 540i

Ürün no. 9501017439

EAN 4099618461767

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Charger Husqvarna 36 V for K 540i

Ürün no. 9501017439
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
Giriş voltajı

230 V

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Maks. şarj akımı

1 A

Kablo uzunluğu

1,5 m

Uzunluk

190 mm

Genişlik

200 mm

Yükseklik

130 mm

Maks. çıkış voltajı

230 V

Maks. frekans

60 Hz

Min. frekans

50 Hz

Güç çıkışı

1 W

Maks. giriş voltajı

240 V

Maks. sıcaklık koşulları

20 °C

Ürün ağırlığı (parça başına)

1393,000 g

Fiş tipi

E+F

Nominal voltaj

230 V

Çıkış voltajı

36 V

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cordless power cutter Husqvarna K 540i

PWRCTR-AKKU-540I-D250/25-3MM

Optimised for masonry work and landscaping
x 1 ad.
Battery pack Li-Ion Husqvarna 36 V for K 540i

BTRYPCK-(K 540I)-36V

Compatible with K 540i angle grinder