Charger Husqvarna 36 V for K 540i
Charger Husqvarna 36 V for K 540i
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inngangsspenning | 230 V |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Maks. ladestrøm | 1 A |
Kabellengde | 1,5 m |
Lengde | 190 mm |
Bredde | 200 mm |
Høyde | 130 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.