Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Charger Husqvarna 36 V for K 540i

Charger Husqvarna 36 V for K 540i

Art.-nr. 9501017439

EAN 4099618461767

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Charger Husqvarna 36 V for K 540i

Art.-nr. 9501017439
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
Ingangsspanning

230 V

Geschikte accu's

0 - Niet van toepassing

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Maximale laadstroom

1 A

Kabellengte

1,5 m

Lengte

190 mm

Breedte

200 mm

Hoogte

130 mm

Max. uitgangsspanning

230 V

Maximale frequentie

60 Hz

Minimale frequentie

50 Hz

Uitgaand vermogen

1 W

Max. ingangsspanning

240 V

Beschermklasse IP

0 - Niet van toepassing

Maximaal temperatuurinzetbereik

20 °C

Productgewicht (per stuk)

1393,000 g

Type stekker

E+F

WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten)

0 - Niet van toepassing

Nominale spanning

230 V

Uitgangsspanning

36 V

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cordless power cutter Husqvarna K 540i

PWRCTR-AKKU-540I-D250/25-3MM

Optimised for masonry work and landscaping
x 1 st
Battery pack Li-Ion Husqvarna 36 V for K 540i

BTRYPCK-(K 540I)-36V

Compatible with K 540i angle grinder