Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Charger Husqvarna 36 V for K 540i

Charger Husqvarna 36 V for K 540i

Cod. art. 9501017439

EAN 4099618461767

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Charger Husqvarna 36 V for K 540i

Cod. art. 9501017439
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
Tensione di ingresso

230 V

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Corrente di carica max

1 A

Lunghezza cavo

1,5 m

Lunghezza

190 mm

Larghezza

200 mm

Altezza

130 mm

Tensione in uscita max

230 V

Frequenza max

60 Hz

Frequenza min

50 Hz

Potenza d’uscita

1 W

Tensione di ingresso max

240 V

Temperatura d’esercizio max

20 °C

Peso prodotto (per pezzo)

1393,000 g

Tipo di spina

E+F

Tensione nominale

230 V

Tensione in uscita

36 V

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cordless power cutter Husqvarna K 540i

PWRCTR-AKKU-540I-D250/25-3MM

Optimised for masonry work and landscaping
x 1 pz.
Battery pack Li-Ion Husqvarna 36 V for K 540i

BTRYPCK-(K 540I)-36V

Compatible with K 540i angle grinder