Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Charger Husqvarna 36 V for K 540i

Charger Husqvarna 36 V for K 540i

Cikksz. 9501017439

EAN 4099618461767

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Charger Husqvarna 36 V for K 540i

Cikksz. 9501017439
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
Bemeneti feszültség

230 V

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Max. töltőáram

1 A

Kábelhossz

1,5 m

Hosszúság

190 mm

Szélesség

200 mm

Magasság

130 mm

Max. kimeneti feszültség

230 V

Max. frekvencia

60 Hz

Min. frekvencia

50 Hz

Teljesítményleadás

1 W

Max. bemeneti feszültség

240 V

Max. hőmérsékleti feltételek

20 °C

Terméktömeg (darabonként)

1393,000 g

Dugasz típusa

E+F

Névleges feszültség

230 V

Kimeneti feszültség

36 V

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Cordless power cutter Husqvarna K 540i

PWRCTR-AKKU-540I-D250/25-3MM

Optimised for masonry work and landscaping
x 1 db
Battery pack Li-Ion Husqvarna 36 V for K 540i

BTRYPCK-(K 540I)-36V

Compatible with K 540i angle grinder