Charger Husqvarna 36 V for K 540i
Charger Husqvarna 36 V for K 540i
Art. N° 9501017439
EAN 4099618461767
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension d'entrée | 230 V |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Courant de charge max. | 1 A |
Longueur de câble | 1,5 m |
Longueur | 190 mm |
Largeur | 200 mm |
Hauteur | 130 mm |
Tension de sortie max. | 230 V |
Fréquence max. | 60 Hz |
Fréquence min. | 50 Hz |
Puissance débitée | 1 W |
Tension d'entrée max. | 240 V |
Température d'utilisation max. | 20 °C |
Poids du produit (par pièce) | 1393,000 g |
Type de prise | E+F |
Tension nominale | 230 V |
Tension de sortie | 36 V |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!