Charger Husqvarna 36 V for K 540i
Charger Husqvarna 36 V for K 540i
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Vstupní napětí | 230 V |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Max. nabíjecí proud | 1 A |
Délka kabelu | 1,5 m |
Délka | 190 mm |
Šířka | 200 mm |
Výška | 130 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!