Charger CLI 12
Charger CLI 12
Ürün no. 0878800096
EAN 4044448019817
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Giriş voltajı | 230 V |
Uygun bataryalar | LI 12 Volt |
Maks. şarj akımı | 3 A |
Uzunluk | 70 mm |
Genişlik | 165 mm |
Yükseklik | 125 mm |
Maks. frekans | 50 Hz |
Güç çıkışı | 55 W |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 5 - 40 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 40 °C |
Min. sıcaklık koşulları | 5 °C |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 790,000 g |
Fiş tipi | F |
Çıkış voltajı | 12 V |