Charger CLI 12
Charger CLI 12
Art.-nr. 0878800096
EAN 4044448019817
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Ingangsspanning | 230 V |
Geschikte accu's | LI 12 Volt |
Maximale laadstroom | 3 A |
Lengte | 70 mm |
Breedte | 165 mm |
Hoogte | 125 mm |
Maximale frequentie | 50 Hz |
Uitgaand vermogen | 55 W |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 5 tot 40 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 40 °C |
Minimaal temperatuurinzetbereik | 5 °C |
Productgewicht (per stuk) | 790,000 g |
Type stekker | F |
Uitgangsspanning | 12 V |