Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Charger CLI 12

Charger CLI 12

Cod. art. 0878800096

EAN 4044448019817

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Charger CLI 12

Cod. art. 0878800096
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
Tensione di ingresso

230 V

Batterie idonee

LI 12 Volt

Corrente di carica max

3 A

Lunghezza

70 mm

Larghezza

165 mm

Altezza

125 mm

Frequenza max

50 Hz

Potenza d’uscita

55 W

Temperatura d'esercizio min/max

5 a 40 °C

Temperatura d’esercizio max

40 °C

Temperatura d’esercizio min

5 °C

Peso prodotto (per pezzo)

790,000 g

Tipo di spina

F

Tensione in uscita

12 V