Charger CLI 12
Charger CLI 12
Art. N° 0878800096
EAN 4044448019817
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension d'entrée | 230 V |
Batteries adaptées | LI 12 V |
Courant de charge max. | 3 A |
Longueur | 70 mm |
Largeur | 165 mm |
Hauteur | 125 mm |
Fréquence max. | 50 Hz |
Puissance débitée | 55 W |
Température d'utilisation min./max. | 5 jusqu'à 40 °C |
Température d'utilisation max. | 40 °C |
Température d'utilisation min. | 5 °C |
Poids du produit (par pièce) | 790,000 g |
Type de prise | F |
Tension de sortie | 12 V |