Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Charger BLG5 18 V 2 Ah for BAT6 IVT

Charger BLG5 18 V 2 Ah for BAT6 IVT

Ürün no. 0878800073

EAN 4044448032144

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Charger BLG5 18 V 2 Ah for BAT6 IVT

Ürün no. 0878800073
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
Giriş voltajı

220 V

Uygun bataryalar

18 Volt

Min./maks. frekans

40 / 60 Hz

Maks. şarj akımı

3 A

Kablo uzunluğu

150 cm

Uzunluk

75 mm

Genişlik

175 mm

Yükseklik

145 mm

Maks. çıkış voltajı

18 V

Maks. frekans

60 Hz

Min. frekans

40 Hz

Güç çıkışı

90 W

Parça sayısı

1 ADET

Maks. giriş voltajı

240 V

Maks. sıcaklık koşulları

30 °C

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,627 kg

Fiş tipi

E+F

W-Connect özelliği

Hayır

Nominal voltaj

220 V

Çıkış voltajı

18 V

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PRINETO cordless combi tool AS

COMBISLIDTL-CORDL-PRINETO-AS

For processing PRINETO pipes up to 40 mm in diameter
x 1 ad.
PRINETO cordless combi tool 16-32 IVT

COMBITL-CORDL-PRINETO-SET-16/32

x 1 ad.
Battery pack Li-Ion 18 V/2 Ah for press. tool Mini

BTRYPCK-PRIPRESS-REPL-BAT6-18V-2 AH