Charger BLG5 18 V 2 Ah for BAT6 IVT
Charger BLG5 18 V 2 Ah for BAT6 IVT
Art.-nr. 0878800073
EAN 4044448032144
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Ingangsspanning | 220 V |
Geschikte accu's | 18 Volt |
Min./max. frequentie | 40 / 60 Hz |
Maximale laadstroom | 3 A |
Kabellengte | 150 cm |
Lengte | 75 mm |
Breedte | 175 mm |
Hoogte | 145 mm |
Max. uitgangsspanning | 18 V |
Maximale frequentie | 60 Hz |
Minimale frequentie | 40 Hz |
Uitgaand vermogen | 90 W |
Aantal stuks | 1 st |
Max. ingangsspanning | 240 V |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 30 °C |
Beschermklasse | 0 - Niet van toepassing |
Productgewicht (per stuk) | 0,627 kg |
Type stekker | E+F |
Geschikt voor W-Connect | Nee |
WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten) | 0 - Niet van toepassing |
Nominale spanning | 220 V |
Uitgangsspanning | 18 V |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!