Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Charger BLG5 18 V 2 Ah for BAT6 IVT

Charger BLG5 18 V 2 Ah for BAT6 IVT

Cod. art. 0878800073

EAN 4044448032144

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Charger BLG5 18 V 2 Ah for BAT6 IVT

Cod. art. 0878800073
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
Tensione di ingresso

220 V

Batterie idonee

18 Volt

Frequenza min/max

40 / 60 Hz

Corrente di carica max

3 A

Lunghezza cavo

150 cm

Lunghezza

75 mm

Larghezza

175 mm

Altezza

145 mm

Tensione in uscita max

18 V

Frequenza max

60 Hz

Frequenza min

40 Hz

Potenza d’uscita

90 W

Numero pezzi

1 PZ

Tensione di ingresso max

240 V

Temperatura d’esercizio max

30 °C

Peso prodotto (per pezzo)

0,627 kg

Tipo di spina

E+F

Compatibile con W-Connect

No

Tensione nominale

220 V

Tensione in uscita

18 V

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Utensile combinato a batteria PRINETO AS

PRINETO-UTENSILE-COMBINATO-A-BATTERIA-AS

Per la lavorazione dei tubi PRINETO fino al Ø 40
x 1 pz.
PRINETO cordless combi tool 16-32 IVT

COMBITL-CORDL-PRINETO-SET-16/32

x 1 pz.
Battery pack Li-Ion 18 V/2 Ah for press. tool Mini

BTRYPCK-PRIPRESS-REPL-BAT6-18V-2 AH