Charger BLG5 18 V 2 Ah for BAT6 IVT
Charger BLG5 18 V 2 Ah for BAT6 IVT
Cikksz. 0878800073
EAN 4044448032144
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Bemeneti feszültség | 220 V |
Megfelelő akkumulátorok | 18 volt |
Min./max. frekvencia | 40 / 60 Hz |
Max. töltőáram | 3 A |
Kábelhossz | 150 cm |
Hosszúság | 75 mm |
Szélesség | 175 mm |
Magasság | 145 mm |
Max. kimeneti feszültség | 18 V |
Max. frekvencia | 60 Hz |
Min. frekvencia | 40 Hz |
Teljesítményleadás | 90 W |
Alkatrészek száma | 1 darab |
Max. bemeneti feszültség | 240 V |
Max. hőmérsékleti feltételek | 30 °C |
Terméktömeg (darabonként) | 0,627 kg |
Dugasz típusa | E+F |
W-Connect képes | Nem |
Névleges feszültség | 220 V |
Kimeneti feszültség | 18 V |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!