Charger BLG5 18 V 2 Ah for BAT6 IVT
Charger BLG5 18 V 2 Ah for BAT6 IVT
Art. N° 0878800073
EAN 4044448032144
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension d'entrée | 220 V |
Batteries adaptées | 18V |
Fréquence min./max. | 40 / 60 Hz |
Courant de charge max. | 3 A |
Longueur de câble | 150 cm |
Longueur | 75 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 145 mm |
Tension de sortie max. | 18 V |
Fréquence max. | 60 Hz |
Fréquence min. | 40 Hz |
Puissance débitée | 90 W |
Nombre de pièces | 1 PCS |
Tension d'entrée max. | 240 V |
Température d'utilisation max. | 30 °C |
Poids du produit (par pièce) | 0,627 kg |
Type de prise | E+F |
Compatible W-Connect | No |
Tension nominale | 220 V |
Tension de sortie | 18 V |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!