Charger BLG1 14.4 V 2.6 Ah for BAT1 IVT
Charger BLG1 14.4 V 2.6 Ah for BAT1 IVT
Ürün no. 0878800088
EAN 4044448037309
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Giriş voltajı | 230 V |
Min./maks. çıkış voltajı | 0-14,4 V |
Uygun bataryalar | 14,4 Volt |
Min./maks. frekans | 40 / 60 Hz |
Maks. şarj akımı | 3 A |
Kablo uzunluğu | 1,5 m |
Uzunluk | 75 mm |
Genişlik | 150 mm |
Yükseklik | 85 mm |
Maks. çıkış voltajı | 14,4 V |
Maks. frekans | 60 Hz |
Min. frekans | 40 Hz |
Güç çıkışı | 0 W |
Maks. giriş voltajı | 240 V |
Maks. sıcaklık koşulları | 30 °C |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,668 kg |
Min. çıkış voltajı | 0 V |
Fiş tipi | E+F |
W-Connect özelliği | Hayır |
Nominal voltaj | 230 V |
Çıkış voltajı | 14,4 V |