Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Charger BLG1 14.4 V 2.6 Ah for BAT1 IVT

Charger BLG1 14.4 V 2.6 Ah for BAT1 IVT

Art.-nr. 0878800088

EAN 4044448037309

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Charger BLG1 14.4 V 2.6 Ah for BAT1 IVT

Art.-nr. 0878800088
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
Ingangsspanning

230 V

Min./max. uitgangsspanning

0-14,4 V

Geschikte accu's

14,4 Volt

Min./max. frequentie

40 / 60 Hz

Maximale laadstroom

3 A

Kabellengte

1,5 m

Lengte

75 mm

Breedte

150 mm

Hoogte

85 mm

Max. uitgangsspanning

14,4 V

Maximale frequentie

60 Hz

Minimale frequentie

40 Hz

Uitgaand vermogen

0 W

Max. ingangsspanning

240 V

Beschermklasse IP

0 - Niet van toepassing

Maximaal temperatuurinzetbereik

30 °C

Productgewicht (per stuk)

0,668 kg

Min. uitgangsspanning

0 V

Type stekker

E+F

Geschikt voor W-Connect

Nee

WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten)

0 - Niet van toepassing

Nominale spanning

230 V

Uitgangsspanning

14,4 V

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie