Charger BLG1 14.4 V 2.6 Ah for BAT1 IVT
Charger BLG1 14.4 V 2.6 Ah for BAT1 IVT
Cod. art. 0878800088
EAN 4044448037309
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione di ingresso | 230 V |
Tensione in uscita min/max | 0-14,4 V |
Batterie idonee | 14,4 Volt |
Frequenza min/max | 40 / 60 Hz |
Corrente di carica max | 3 A |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Lunghezza | 75 mm |
Larghezza | 150 mm |
Altezza | 85 mm |
Tensione in uscita max | 14,4 V |
Frequenza max | 60 Hz |
Frequenza min | 40 Hz |
Potenza d’uscita | 0 W |
Tensione di ingresso max | 240 V |
Temperatura d’esercizio max | 30 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,668 kg |
Tensione in uscita min | 0 V |
Tipo di spina | E+F |
Compatibile con W-Connect | No |
Tensione nominale | 230 V |
Tensione in uscita | 14,4 V |