Charger BLG1 14.4 V 2.6 Ah for BAT1 IVT
Charger BLG1 14.4 V 2.6 Ah for BAT1 IVT
Cikksz. 0878800088
EAN 4044448037309
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Bemeneti feszültség | 230 V |
Min./max. kimeneti feszültség | 0-14,4 V |
Megfelelő akkumulátorok | 14,4 volt |
Min./max. frekvencia | 40 / 60 Hz |
Max. töltőáram | 3 A |
Kábelhossz | 1,5 m |
Hosszúság | 75 mm |
Szélesség | 150 mm |
Magasság | 85 mm |
Max. kimeneti feszültség | 14,4 V |
Max. frekvencia | 60 Hz |
Min. frekvencia | 40 Hz |
Teljesítményleadás | 0 W |
Max. bemeneti feszültség | 240 V |
Max. hőmérsékleti feltételek | 30 °C |
Terméktömeg (darabonként) | 0,668 kg |
Min. kimeneti feszültség | 0 V |
Dugasz típusa | E+F |
W-Connect képes | Nem |
Névleges feszültség | 230 V |
Kimeneti feszültség | 14,4 V |