Charger BLG1 14.4 V 2.6 Ah for BAT1 IVT
Charger BLG1 14.4 V 2.6 Ah for BAT1 IVT
Art. N° 0878800088
EAN 4044448037309
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension d'entrée | 230 V |
Tension de sortie min./max. | 0-14,4 V |
Batteries adaptées | 14,4V |
Fréquence min./max. | 40 / 60 Hz |
Courant de charge max. | 3 A |
Longueur de câble | 1,5 m |
Longueur | 75 mm |
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 85 mm |
Tension de sortie max. | 14,4 V |
Fréquence max. | 60 Hz |
Fréquence min. | 40 Hz |
Puissance débitée | 0 W |
Tension d'entrée max. | 240 V |
Température d'utilisation max. | 30 °C |
Poids du produit (par pièce) | 0,668 kg |
Tension de sortie min. | 0 V |
Type de prise | E+F |
Compatible W-Connect | No |
Tension nominale | 230 V |
Tension de sortie | 14,4 V |