Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Charger AL 40-LI

Charger AL 40-LI

Ürün no. 5700139400

EAN 4062856955268

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Charger AL 40-LI

Ürün no. 5700139400
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
Giriş voltajı

12 V

Min./maks. çıkış voltajı

10,8-12 V/DC

Uygun bataryalar

LI 10,8 Volt, LI 12 Volt

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Maks. şarj akımı

4 A

Kablo uzunluğu

1,60 m

Uzunluk

170 mm

Genişlik

125 mm

Yükseklik

70 mm

Maks. çıkış voltajı

12 V/DC

Maks. frekans

60 Hz

Min. frekans

50 Hz

Güç çıkışı

1 W

Maks. giriş voltajı

253 V/AC

Şarj süresi

30 dak

Min./maks. sıcaklık koşulları

0 - 45 °C

Min./maks. giriş voltajı

207-253 V/AC

Maks. sıcaklık koşulları

45 °C

Min. sıcaklık koşulları

0 °C

Ürün ağırlığı (parça başına)

611,500 g

Min. çıkış voltajı

10,8 V/DC

WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma)

5

Nominal voltaj

230 V/AC

Çıkış voltajı

12 V

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler