Charger 18 V HiKOKI UC18YFSL
Charger 18 V HiKOKI UC18YFSL
UC18YFSL
Ürün no. 5700997003
EAN 4056807874975
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Giriş voltajı | 230 V |
Min./maks. çıkış voltajı | 14,4-36 V |
Uygun bataryalar | 18 Volt |
Maks. şarj akımı | 3 A |
Kablo uzunluğu | 120 cm |
Uzunluk | 185 mm |
Genişlik | 130 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Maks. çıkış voltajı | 36 V |
Güç çıkışı | 95 W |
Parça sayısı | 1 ADET |
Maks. giriş voltajı | 230 V |
Şarj süresi | 100 dak |
Min./maks. giriş voltajı | 230-230 V |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 556,000 g |
Min. çıkış voltajı | 14,4 V |
WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma) | 5 |
Nominal voltaj | 18 V |
Çıkış voltajı | 18 V |