Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Charger 18 V HiKOKI UC18YFSL

Charger 18 V HiKOKI UC18YFSL
UC18YFSL

Art. 5700997003
EAN 4056807874975
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
Tensão de entrada

230 V

Tensão mín./máx. de saída

14,4-36 V

Baterias adequadas

18 V

Corrente de carga máx.

3 A

Comprimento do cabo

120 cm

Comprimento

185 mm

Largura

130 mm

Altura

80 mm

Tensão máx. de saída

36 V

Potência de saída

95 W

Número de peças

1 UNID

Tensão máx. de entrada

230 V

Tempo de carga

100 min

Tensão mín./máx. de entrada

230-230 V

Peso unitário

556 g

Tensão mín. de saída

14.4 V

WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

5

Tensão nominal

18 V

Tensão de saída

18 V