Charger 18 V HiKOKI UC18YFSL
Charger 18 V HiKOKI UC18YFSL
UC18YFSL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inngangsspenning | 230 V |
Min./maks. utgangsspenning | 14,4-36 V |
Egnede batterier | 18V |
Maks. ladestrøm | 3 A |
Kabellengde | 120 cm |
Lengde | 185 mm |
Bredde | 130 mm |
Høyde | 80 mm |