Charger 18 V HiKOKI UC18YFSL
Charger 18 V HiKOKI UC18YFSL
UC18YFSL
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Bemeneti feszültség | 230 V |
Min./max. kimeneti feszültség | 14,4-36 V |
Megfelelő akkumulátorok | 18 volt |
Max. töltőáram | 3 A |
Kábelhossz | 120 cm |
Hosszúság | 185 mm |
Szélesség | 130 mm |
Magasság | 80 mm |
Max. kimeneti feszültség | 36 V |
Teljesítményleadás | 95 W |
Alkatrészek száma | 1 darab |
Max. bemeneti feszültség | 230 V |
Töltési idő | 100 perc |
Min./max. bemeneti feszültség | 230-230 V |
Terméktömeg (darabonként) | 556.000 g |
Min. kimeneti feszültség | 14.4 V |
WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele) | 5 |
Névleges feszültség | 18 V |
Kimeneti feszültség | 18 V |