Chaqueta de softshell de alta visibilidad
Chaqueta de softshell de alta visibilidad, clase 3
SOFTSHELL SEGURIDAD AMARILLO KL3 XL
MODYF
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Elástica, transpirable, cortaviento e impermeable (columna de agua de 8000 mm)
- 2 bolsillos delanteros y bolsillo en el pecho, todos con cremallera
- Material reflectante Scotchlite® en las mangas, el torso y los hombros
- Mangas desmontables, cuello con forro de felpa, cintura/puños ajustables
- EN ISO 20471 de Clase 3
Hojas de datos(X)
Color | Amarillo |
Tamaño | XL |
Material | 100 % poliéster |
Peso del tejido por m2 | 290 g |
Normas | EN 20471 |
Lavable a | 40°C |
Instrucciones para el cuidado | No utilizar lejía |