Çev. kilit parçası, oval halka ile 22,5 x 13,5 mm
Çev. kilit parçası, oval halka ile 22,5 x 13,5 mm
Ürün no. 088024412
EAN 4011231809085
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tasarım | Kelepçe, sert |
Uzunluk (L) | 41 mm |
Genişlik (B) | 12,5 mm |
Yükseklik (H) | 11 mm |
Delik mesafesi (A) | 30,5 mm |
Malzeme | Pirinç |