Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Cetus Weste

Arbeitsweste Cetus
WESTE CETUS DUNKELBLAU/GRAU XS

Art.-Nr. M402146010

EAN 4251596892876

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Cetus Weste

Art.-Nr. M402146010
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
Die bequeme Weste verbindet den Komfort von Baumwolle mit der Beständigkeit von Polyester. Knöpfe und Reißverschlüsse sind aus speziellem Kunststoff gearbeitet, der zu 99 % von Metalldetektoren nicht erkannt wird.
  • Kratzfreie Kleidung mit Knöpfen und Reißverschlüssen aus Kunststoff

  • 2 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen, Innentasche

  • Reflektierende Einsätze, verstellbarer Saum, Etikett zur Personalisierung des Mitarbeiters

  • Industriewäsche geeignet, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLR7Y7 Hohenstein HTTI)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau, Grau

Größe

XS

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

245 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen