WÜRTH MODYF CETUS Weste
Arbeitsweste Cetus
WESTE CETUS DUNKELBLAU/GRAU 6XL
Art.-Nr. M402146008
EAN 4251692802199
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kratzfreie Kleidung mit Knöpfen und Reißverschlüssen aus Kunststoff
- 2 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen, Innentasche
- Reflektierende Einsätze, verstellbarer Saum, Etikett zur Personalisierung des Mitarbeiters
- Industriewäsche geeignet, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLR7Y7 Hohenstein HTTI)
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelblau, Grau |
Größe | 6XL |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 245 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess |