Cetus T-Shirt
T-Shirt Cetus
T-SHIRT CETUS SCHWARZ XXL
Art.-Nr. M446549004
EAN 4251596889487
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Weiche, angenehme Qualität, atmungsaktiv und schnelltrocknend
- Industriewäschetauglich
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | XXL |
Werkstoff | 52% Polyester, 48% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |