Cetus Softshelljacke Damen
Softshelljacke Cetus Damen
SOFTSHELLJACKE CETUS DAMEN SCHWARZ XL
Art.-Nr. M441419003
EAN 4251792860839
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leicht taillierte Damenpassform
- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (Wassersäule 6000 mm)
- 3 Außentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss, Ärmel-, Innentasche
- Regulierbare Ärmelbündchen und Saum, ergonomische Schnittführung am Ärmel
- Zertififziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |