Cetus S3 Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3 Cetus
STIEFEL CETUS S3 SCHWARZ 37
Art.-Nr. M422210037
EAN 4251761489580
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives robustes Textil
- Innenfutter aus Textil
- Zehenschutzkappen aus Kunststoff, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschfeste PU-Außensohle SRC, Komfortbreite 11
- DGUV 112-191, metallfrei, in Europa hergestellt
- Ca. 500 g pro Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 37 |
Obermaterial Schuhe | Textil |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | SRC , DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |