Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Cetus S3 Sicherheitshalbschuh - HALBSCHUH CETUS S3 SCHWARZ/GRAU 51 Cetus S3 Sicherheitshalbschuh - HALBSCHUH CETUS S3 SCHWARZ/GRAU 51
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ZhJXGV41xMI

Cetus S3 Sicherheitshalbschuh - HALBSCHUH CETUS S3 SCHWARZ/GRAU 51 - 1
Cetus S3 Sicherheitshalbschuh - HALBSCHUH CETUS S3 SCHWARZ/GRAU 51 - 2

Cetus S3 Sicherheitshalbschuh

HALBSCHUH CETUS S3 SCHWARZ/GRAU 51

Art.-Nr. M418133051

EAN 4251692801086

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Cetus S3 Sicherheitshalbschuh

Art.-Nr. M418133051
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
Dieser innovative und beständige Sicherheitsschuh besticht durch Tragekomfort, umfassenden Schutz und einen sportlichen Look.
  • Atmungsaktives robustes Textil

  • Innenfutter aus Textil, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11

  • Metallfrei, made in Europe

  • Ca. 485 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Grau

Größe

51

Obermaterial Schuhe

Textil

Sicherheitskategorie

S3

Normen

EN 20345, DGUV 112-191

Sonstige Norm

DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen