Cetus Poloshirt
Poloshirt Cetus
POLOSHIRT CETUS SCHWARZ 4XL
Art.-Nr. M447633006
EAN 4251596888879
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Weiche, angenehme Qualität, atmungsaktiv und schnelltrocknend
- Knopfleiste mit 3 Knöpfen
- Industriewäschetauglich
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 4XL |
Werkstoff | 52% Baumwolle, 48% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 200 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |