Cetus Fleecejacke
Fleecejacke Cetus
FLEECEJACKE CETUS ROT/ANTHRAZIT 5XL
Art.-Nr. M456204007
EAN 4251692802106
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leicht, wärmend und atmungsaktiv
- 3 Reissverschlusstaschen, Innentasche
- Verstellbarer Saum mittels Kordelzug
- Einzippbar in die Regenjacke Cetus
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datenblätter(X)
Farbe | Rot, Anthrazit |
Größe | 5XL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |