Cetus Bundjacke
Bundjacke Cetus
BUNDJACKE CETUS SCHWARZ M
Art.-Nr. M401309001
EAN 4251596883249
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)
- 2 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen, Innentasche
- Ergonomische Ärmelform, elastische Einsätze im Rücken
- Reflektierende Einsätze, verstellbare Ärmelbündchen und Saum, Etikett zur Personalisierung des Mitarbeiters
- Industriewäsche geeignet, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLREC2 Hohenstein HTTI)
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | M |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 245 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess |