Cetus Bundhose
Bundhose Cetus
BUNDHOSE CETUS BEIGE/ANTHRAZIT 66
Art.-Nr. M403406451
EAN 4251596876166
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kratzfreie Kleidung mit Knöpfen und Reißverschlüssen aus Kunststoff
- 5 Außentaschen, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche
- Ergonomische Schnittführung am Knie, Stretcheinsatz am Bund, Knietaschen aus robustem Cordura Material, ID Kartenhalter
- Industriewäsche geeignet, zertifiziert nach DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Datenblätter(X)
Farbe | Beige, Anthrazit |
Größe | 66 |
Größe FR/ES/PT/BE | 60 |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 245 g |
Normen | ISO 15797, EN 14404 |
ISO | 15797 |
EN-Norm | 14404 |
Werkstoff Knietasche | 100% Cordura® 500D |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen mit Perchlorethylen/Fluorkohlenwasserstoff |
Konfektionsgröße UK | 50 |