Cetus Arbeitslatzhose

Arbeitslatzhose Cetus
LATZHOSE CETUS WEISS/ANTHRAZIT 102
MODYF

Art.-Nr. M404253463

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Cetus Arbeitslatzhose

Art.-Nr. M404253463

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Latzhose bietet Widerstandsfähigkeit und maximalen Tragekomfort. Knöpfe und Reissverschlüsse sind aus speziellem Kunststoff gearbeitet, die von Metalldetektoren nicht erkannt werden.
  • Kratzfreie Kleidung mit Knöpfen und Reissverschlüsse aus Kunststoff

  • 5 Außen-, 2 Stiftetaschen, Meterstabtasche, Latztasche

  • Ergonomische Schnittführung am Knie, Stretcheinsatz am Bund, Knietaschen

  • Ausweishalter Clip

  • Industriewäsche geeignet, zertifiziert nach DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Farbe

Weiß
Anthrazit

Größe

102

Größe FR/ES/PT/BE

44L

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

245 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur
Bügeln mit mittlerer Temperatur
Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen