Cetus Arbeitslatzhose

Arbeitslatzhose Cetus
LATZHOSE CETUS GRUEN/SCHWARZ 24
MODYF

Art.-Nr. M404256401

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Cetus Arbeitslatzhose

Art.-Nr. M404256401

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Latzhose bietet Widerstandsfähigkeit und maximalen Tragekomfort. Knöpfe und Reissverschlüsse sind aus speziellem Kunststoff gearbeitet, die von Metalldetektoren nicht erkannt werden.
  • Kratzfreie Kleidung mit Knöpfen und Reissverschlüsse aus Kunststoff

  • 5 Außen-, 2 Stiftetaschen, Meterstabtasche, Latztasche

  • Ergonomische Schnittführung am Knie, Stretcheinsatz am Bund, Knietaschen

  • Ausweishalter Clip

  • Industriewäsche geeignet, zertifiziert nach DIN EN 14404, OEKO-TEX® 100

Farbe

Grün
Schwarz

Größe

24

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

245 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur
Bügeln mit mittlerer Temperatur
Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen