Cetus Arbeitslatzhose
Arbeitslatzhose Cetus
LATZHOSE CETUS BEIGE/ANTHRAZIT 48
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kratzfreie Kleidung mit Knöpfen und Reißverschlüssen aus Kunststoff
- 5 Außentaschen, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche, Latztasche
- Ergonomische Schnittführung am Knie, Stretcheinsatz am Bund, Knietaschen aus robustem Cordura Material, ID Kartenhalter
- Industriewäsche geeignet, zertifiziert nach DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRMT1 Hohenstein HTTI)
Datenblätter(X)
Farbe | Beige |
Größe | 48 |
Größe FR/ES/PT/BE | 42 |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 245 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |