Cesoie per siepi Con tagliente seghettato
Cesoia per siepi con lama seghettata
CESOIA-PER-SIEPI-GIARDINAGGIO-L610MM
Cod. art. 071403 946
EAN 4065746641111
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Comoda e delicata sulle articolazioni
- I manici leggeri sono realizzati in alluminio tubolare e sono dotati di protezione antiscivolo in materiale plastico resistente ma piacevolmente morbido per garantire un lavoro confortevole e delicato sulle articolazioni.
- Ciò è garantito anche dagli ammortizzatori sostituibili.
Lavorazione di alta qualità
- Le lame con rettifica di precisione e protezione contro la corrosione con scorrisucco sono prodotte in Germania e garantiscono prestazioni di taglio ottimali.
- Il bordo seghettato consente inoltre di ottenere un taglio pulito delicato per le piante.
Regolazione flessibile
- Grazie alla vite centrale, la tensione della lama può essere regolata in modo ottimale per adattarsi al materiale di taglio.
Lunga durata
- Lo scorrisucco profondo impedisce alla lama di aderire alle superfici di taglio, poiché consente una migliore evacuazione della linfa della pianta.
Caratteristiche tecniche(X)
Per talee verdi di siepi e piante ornamentali di alta qualità
Lunghezza tagliente | 240 mm |
Lunghezza | 610 mm |
Capacità di taglio legno | 10 mm |